CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2L16-100SRZ)

CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2L16-100SRZ) SMC

チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)100 作動方式(S) 単動押出し ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
オートスイッチ取付形態
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34254745 CDJ2L16-100SRZ-A93L-B
CADデータダウンロード
A93 (B) バンド取付
8,670
7,798
8,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
34254754 CDJ2L16-100SRZ-M9BWL-B
CADデータダウンロード
M9BW (B) バンド取付
11,420
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
34254763 CDJ2L16-100SRZ-M9BAL-A
CADデータダウンロード
M9BA (A) レール取付
13,070
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
34254772 CDJ2L16-100SRZ-M9BAL-B
CADデータダウンロード
M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し (B) バンド取付
13,070
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする