曜日別特売

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-350Z)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-350Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)350クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-) 金具なし内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34270565CDJ2L16-350Z-B(-) オートスイッチなし(B) バンド取付
7,190
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
34270574CDJ2L16-350Z-A(-) オートスイッチなし(A) レール取付
7,520
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
34270583CDJ2L16-350Z-A93-BA93(B) バンド取付
10,930
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34270592CDJ2L16-350Z-A93L-BA93(B) バンド取付
11,590
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34270608CDJ2L16-350Z-M9NL-BM9N(B) バンド取付
14,010
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする