曜日別特売

CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-105Z)

CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-105Z) - SMC
ストローク(mm)
105
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
全6種類を絞り込む
オートスイッチ取付形態
6種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ取付形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34303334CDJ2RA16-105Z-B(B) バンド取付
4,840
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
34303343CDJ2RA16-105Z-A(A) レール取付
5,170
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
34303352CDJ2RA16-105Z-A93S-B(B) バンド取付
6,440
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
34303368CDJ2RA16-105Z-A93L-B(B) バンド取付
9,240
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
34303377CDJ2RA16-105Z-M9BWL-B(B) バンド取付
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
34303386CDJ2RA16-105Z-M9NWL-B(B) バンド取付
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする