曜日別特売

CJ2R_S-Z/CDJ2R_S-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:単動・押出し、引込み(CDJ2RA16-150SZ)

CJ2R_S-Z/CDJ2R_S-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:単動・押出し、引込み(CDJ2RA16-150SZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
(S) 単動押出し
ストローク(mm)
150
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34305084CDJ2RA16-150SZ-B(-) オートスイッチなし
5,060
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
34305093CDJ2RA16-150SZ-M9BW-BM9BW
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
34305102CDJ2RA16-150SZ-M9BL-BM9B
11,660
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする