※2-1-M07-3-CJ2-CDJ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CJ2R_S-Z/CDJ2R_S-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:単動・押出し、引込み(CDJ2RA16-150SZ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・リード線
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
注文コード
34305084
品番
CDJ2RA16-150SZ-B
参考基準価格(税別)
¥5,060
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
ストローク(mm)
150
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
作動方式
(S) 単動押出し
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
ロッド先端金具
(-) 金具なし
CADデータダウンロード