CJ2R_S-Z/CDJ2R_S-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:単動・押出し、引込み(CDJ2RA16-20SZ)

CJ2R_S-Z/CDJ2R_S-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:単動・押出し、引込み(CDJ2RA16-20SZ) - SMC
ストローク(mm)
20
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
作動方式
(S) 単動押出し
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34308654CDJ2RA16-20SZ-B(-) オートスイッチなし(B) バンド取付
¥3,630
¥3,398
¥3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
34308663CDJ2RA16-20SZ-A(-) オートスイッチなし(A) レール取付
¥3,960
¥3,698
¥4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
34308672CDJ2RA16-20SZ-A93S-BA93(B) バンド取付
¥5,230
¥4,798
¥5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
34308688CDJ2RA16-20SZ-M9BS-BM9B(B) バンド取付
¥6,330
¥5,498
¥6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする