曜日別特売

CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2LH40)

CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2LH40) - SMC
チューブ内径(Φmm)40ジャバラ(-) ジャバラなし材質(チューブ)(H) エアハイドロタイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全9種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34433918CDLA2LH40-100-P100(P) 空気圧ロック (加圧ロック)(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
42,740
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
34433927CDLA2LH40-100-D100(D) スプリング・空気圧併用ロック(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
42,740
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
34433936CDLA2LH40-100-E100(E) スプリングロック (排気ロック)(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
42,740
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
34433945CDLA2LH40-150-E150(E) スプリングロック (排気ロック)(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
43,450
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
34433954CDLA2LH40-400-E400(E) スプリングロック (排気ロック)(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
47,030
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
34433963CDLA2LH40-100-E-M9B100(E) スプリングロック (排気ロック)M9B
48,900
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
34433972CDLA2LH40-500-E-M9B500(E) スプリングロック (排気ロック)M9B
54,620
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
34433988CDLA2LH40-400-E-A54400(E) スプリングロック (排気ロック)A54
54,840
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
34433997CDLA2LH40-800-E-M9B800(E) スプリングロック (排気ロック)M9B
58,910
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする