CLQ/CDLQ - ロック付薄形シリンダ(CDLQD20)

CLQ/CDLQ - ロック付薄形シリンダ(CDLQD20) SMC

チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
23件中 1~23件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34484442 CDLQD20-15DM-B
CADデータダウンロード
15
19,360
17,980
19,778 (税込)
15日以内出荷

返品不可
34484458 CDLQD20-50D-B
CADデータダウンロード
50
19,860
18,980
20,878 (税込)
15日以内出荷

返品不可
34484467 CDLQD20-50DM-B
CADデータダウンロード
50
20,130
18,980
20,878 (税込)
15日以内出荷

返品不可
34484476 CDLQD20-15DCM-B
CADデータダウンロード
15
20,240
18,980
20,878 (税込)
15日以内出荷

返品不可
34484485 CDLQD20-30DCM-F
CADデータダウンロード
30
20,570
18,980
20,878 (税込)
15日以内出荷

返品不可
34484494 CDLQD20-45DCM-B
CADデータダウンロード
45
20,900
18,980
20,878 (税込)
15日以内出荷

返品不可
34484503 CDLQD20-50D-F-M9BWVLS
CADデータダウンロード
50
23,600
21,980
24,178 (税込)
15日以内出荷

返品不可
34484512 CDLQD20-50DM-B-A96
CADデータダウンロード
50
23,760
21,980
24,178 (税込)
15日以内出荷

返品不可
34484528 CDLQD20-20DM-B-M9B
CADデータダウンロード
20
25,080
22,980
25,278 (税込)
15日以内出荷

返品不可
34484537 CDLQD20-25DM-B-M9N
CADデータダウンロード
25
25,410
22,980
25,278 (税込)
15日以内出荷

返品不可
34484546 CDLQD20-30DM-B-M9N
CADデータダウンロード
30
25,520
23,980
26,378 (税込)
15日以内出荷

返品不可
34484555 CDLQD20-50DM-B-M9BL
CADデータダウンロード
50
26,400
23,980
26,378 (税込)
15日以内出荷

返品不可
34484564 CDLQD20-15DCM-B-M9BL
CADデータダウンロード
15
26,510
23,980
26,378 (税込)
15日以内出荷

返品不可
34484573 CDLQD20-50DCM-F-M9B
CADデータダウンロード
50
26,620
24,980
27,478 (税込)
15日以内出荷

返品不可
34484582 CDLQD20-50DCM-B-M9N
CADデータダウンロード
50
26,840
24,980
27,478 (税込)
15日以内出荷

返品不可
34484598 CDLQD20-50DCM-F-M9BWL
CADデータダウンロード
50
27,830
25,980
28,578 (税込)
15日以内出荷

返品不可
34484607 CDLQD20-50DCM-B-M9BWL
CADデータダウンロード
50
27,830
25,980
28,578 (税込)
15日以内出荷

返品不可
34484616 CDLQD20-50DM-B-M9BL3 50
29,540
26,980
29,678 (税込)
15日以内出荷

返品不可
34484625 CDLQD20-25DM-F-M9PSAPC 25
29,810
26,980
29,678 (税込)
15日以内出荷

返品不可
34484643 CDLQD20-50DCM-F-M9BW3 50
30,250
27,980
30,778 (税込)
15日以内出荷

返品不可
34484652 CDLQD20-15DM-B-M9BWVSDPC 15
30,580
27,980
30,778 (税込)
15日以内出荷

返品不可
34484668 CDLQD20-50DC-B-M9BWSDPC 50
31,300
28,980
31,878 (税込)
15日以内出荷

返品不可
34484634 CDLQD20-50DCM-F-F9BWL 50
27,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする