曜日別特売

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSC200)

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSC200) - SMC
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34498598CDLSC200-100100
328,900
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34498607CDLSC200-300-M9BW-DM9B300
371,360
329,800
362,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34498616CDLSC200-300J-M9B300
379,280
339,800
373,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34498625CDLSC200-300J-M9B-DM9B300
382,090
359,800
395,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34498634CDLSC200-300J-M9BW-DM9B300
382,640
359,800
395,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34498643CDLSC200-900900
424,820
389,800
428,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする