CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSD200)

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSD200) SMC

チューブ内径(Φmm)200 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
11件中 1~11件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34499684 CDLSD200-200
CADデータダウンロード
200
340,890
299,800
329,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34499693 CDLSD200-300
CADデータダウンロード
300
352,880
329,800
362,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
34499702 CDLSD200-300-D
CADデータダウンロード
300
353,760
319,800
351,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
34499718 CDLSD200-300-M9BAL
CADデータダウンロード
300
370,870
329,800
362,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
34499727 CDLSD200-350-A53 350
375,650
349,800
384,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
34499736 CDLSD200-450
CADデータダウンロード
450
376,860
339,800
373,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
34499745 CDLSD200-600
CADデータダウンロード
600
388,850
359,800
395,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34499754 CDLSD200-540-A93L-DA93
CADデータダウンロード
540
404,140
379,800
417,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
34499763 CDLSD200-700J-M9NW
CADデータダウンロード
700
437,470
399,800
439,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
34499772 CDLSD200-700J-M9NW-DM9N
CADデータダウンロード
700
440,390
399,800
439,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
34499788 CDLSD200-700J-M9NW-DM9NL
CADデータダウンロード
700
440,720
399,800
439,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 2,000 / 税込 2,200

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする