CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSL140TN)

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSL140TN) SMC

チューブ内径(Φmm)140 作動方式複動片ロッド クッション(-) 両側クッション付 材質(チューブ)(-) アルミ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TN) NPT 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34506386 CDLSL140TN-145
CADデータダウンロード
145
187,770
179,800
197,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34506395 CDLSL140TN-600-A93Z
CADデータダウンロード
600
222,970
199,800
219,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 2,000 / 税込 2,200

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする