曜日別特売

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-200FZ)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-200FZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)25シリンダストローク(mm)200作動方式複動片ロッド形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34561695CDM2B25-200FZ(-) オートスイッチなし
7,760
6,998
7,698(税込)
18日以内出荷
返品不可
34561704CDM2B25-200FZ-A93A93
11,720
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
34561713CDM2B25-200FZ-A93L-XC85A93
13,040
12,980
14,278(税込)
28日以内出荷
返品不可
34561722CDM2B25-200FZ-M9BWM9BW
14,470
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする