SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-305AZ)
ストローク(mm)
305
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34604002
CDM2B32-305AZ-XC22
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
14,030
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
27日以内出荷
返品不可
34604036
CDM2B32-305AZ-M9PWL
CADデータダウンロード
M9PW
¥
18,760
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34603993
CDM2B32-305AZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
11,390
取扱い終了
返品不可
34604018
CDM2B32-305AZ-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
17,550
取扱い終了
返品不可
34604027
CDM2B32-305AZ-M9NM
CADデータダウンロード
M9N
¥
18,100
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください