SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-1025Z)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
1025
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34629324
CDM2B40-1025Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
24,640
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34629333
CDM2B40-1025Z-C73C
CADデータダウンロード
C73C
¥
30,800
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください