SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-250FZ)
ストローク(mm)
250
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(F) ロッド先端めねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34636525
CDM2B40-250FZ-M9BWS
CADデータダウンロード
M9BW
¥
15,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34636534
CDM2B40-250FZ-M9BL-XC4
CADデータダウンロード
M9B
¥
21,340
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
27日以内出荷
返品不可
34636516
CDM2B40-250FZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
12,710
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください