CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-310Z)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-310Z) SMC

チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)310 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34639623 CDM2B40-310Z
CADデータダウンロード
13,860
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
34639632 CDM2B40-310Z-XC13A
CADデータダウンロード
14,740
13,980
15,378 (税込)
27日以内出荷

返品不可
34639648 CDM2B40-310Z-A93
CADデータダウンロード
17,820
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
34639657 CDM2B40-310Z-M9BL
CADデータダウンロード
20,680
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする