SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2BZ32-23Z)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
23
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34678954
CDM2BZ32-23Z-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
10,670
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34678918
CDM2BZ32-23Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
6,050
取扱い終了
返品不可
34678927
CDM2BZ32-23Z-A93S
CADデータダウンロード
A93
¥
7,870
取扱い終了
返品不可
34678936
CDM2BZ32-23Z-A93LS
CADデータダウンロード
A93
¥
8,200
取扱い終了
返品不可
34678945
CDM2BZ32-23Z-M9BLS
CADデータダウンロード
M9B
¥
9,300
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください