CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C25-25JZ)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C25-25JZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)25形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションジャバラ(J) ナイロンターポリンねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34708354CDM2C25-25JZ-NW(-) オートスイッチなし(W) 2山ナックルジョイント
11,720
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
34708363CDM2C25-25JZ-A93A93(-) オプションなし
14,080
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
34708372CDM2C25-25JZ-A93LA93(-) オプションなし
14,740
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする