CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-175AZ)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-175AZ) SMC

チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)175 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) オプションなし 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34720254 CDM2C32-175AZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
10,230
9,298
10,228 (税込)
17日以内出荷

返品不可
34720263 CDM2C32-175AZ-XC6
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
10,400
9,498
10,448 (税込)
27日以内出荷

返品不可
34720272 CDM2C32-175AZ-A93
CADデータダウンロード
A93
14,190
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34720288 CDM2C32-175AZ-M9NL
CADデータダウンロード
M9N
17,270
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする