CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C40-200AZ)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C40-200AZ) - SMC
ストローク(mm)
200
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
全14種類を絞り込む
品番
ロッド先端金具
オートスイッチ種類
14種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34736232CDM2C40-200AZ-M9BWLSM9BW(-) オプションなし
¥17,600
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34736257CDM2C40-200AZ-A93LA93(-) オプションなし
¥18,700
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
34736293CDM2C40-200AZ-B54B54(-) オプションなし
¥21,890
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
34736302CDM2C40-200AZ-H7CH7C(-) オプションなし
¥22,440
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
34736318CDM2C40-200AZ-NV-M9NM9N(V) 1山ナックルジョイント
¥22,550
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
34736345CDM2C40-200AZ-A33AA33A(-) オプションなし
¥25,300
¥23,980
¥26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
34736223CDM2C40-200AZ(-) オートスイッチなし(-) オプションなし
¥14,080
取扱い終了
返品不可
34736248CDM2C40-200AZ-A93A93(-) オプションなし
¥18,040
取扱い終了
返品不可
34736266CDM2C40-200AZ-M9BWM9BW(-) オプションなし
¥20,790
取扱い終了
返品不可
34736275CDM2C40-200AZ-M9BLM9B(-) オプションなし
¥20,900
取扱い終了
返品不可
34736284CDM2C40-200AZ-M9BWLM9BW(-) オプションなし
¥21,450
取扱い終了
返品不可
34736327CDM2C40-200AZ-NV-M9NWVM9NWV(V) 1山ナックルジョイント
¥23,540
取扱い終了
返品不可
34736336CDM2C40-200AZ-NW-M9BWLM9BW(W) 2山ナックルジョイント
¥24,610
取扱い終了
返品不可
34736354CDM2C40-200AZ-A44AA44A(-) オプションなし
¥28,710
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする