曜日別特売
CDM2D20-300AZ-M9BAL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D20-300AZ) SMC 34750406

※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D20-300AZ)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
リード線(m)3
オートスイッチ種類M9BA
内容量1個注文コード34750406品番CDM2D20-300AZ-M9BAL
参考基準価格(税別)¥19,580販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
300
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
ねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
M9BA
ロッド先端金具
(-) オプションなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする