SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D20-50AJZ)
ストローク(mm)
50
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34752104
CDM2D20-50AJZ-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34752113
CDM2D20-50AJZ-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
18,700
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34752122
CDM2D20-50AJZ-M9BAL
CADデータダウンロード
M9BA
¥
20,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34752095
CDM2D20-50AJZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
11,880
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください