CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F20-275Z)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F20-275Z) SMC

チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)275 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) オプションなし 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34876783 CDM2F20-275Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
8,580
7,698
8,468 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34876792 CDM2F20-275Z-A93
CADデータダウンロード
A93
12,540
10,980
12,078 (税込)
17日以内出荷

返品不可
34876808 CDM2F20-275Z-A93L
CADデータダウンロード
A93
13,200
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34876817 CDM2F20-275Z-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
15,290
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34876826 CDM2F20-275Z-B54
CADデータダウンロード
B54
16,390
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
34876835 CDM2F20-275Z-B54L
CADデータダウンロード
B54
17,050
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする