SMC
CD Series(CDM2F20M)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34886933
CDM2F20M-90Z
CADデータダウンロード
90
¥
7,320
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34886942
CDM2F20M-50Z-M9NL
CADデータダウンロード
50
¥
13,810
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34886958
CDM2F20M-100Z-M9PL
CADデータダウンロード
100
¥
14,360
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください