曜日別特売
CDM2F20M-100Z-M9PL CD Series(CDM2F20M) SMC 34886958

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDM2F20M)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
ストローク(mm)100
内容量1個注文コード34886958品番CDM2F20M-100Z-M9PL
参考基準価格(税別)¥14,360販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
100
リード線長さ(mm)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド先端金具
(-) オプションなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする