SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F25-540AZ)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
540
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34905605
CDM2F25-540AZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
13,810
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34905614
CDM2F25-540AZ-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
20,630
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34905623
CDM2F25-540AZ-J79L-XC13C
CADデータダウンロード
J79(XC13) 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
21,840
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
27日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください