曜日別特売

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2FZ40-250Z)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2FZ40-250Z) - SMC
ストローク(mm)
250
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
全8種類を絞り込む
オートスイッチ種類
8種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34988022CDM2FZ40-250Z-M9BZM9B
20,790
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
34988038CDM2FZ40-250Z-M9BALM9BA
22,220
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
34987977CDM2FZ40-250Z(-) オートスイッチなし
13,200
取扱い終了
返品不可
34987986CDM2FZ40-250Z-B59WLSB59W
17,660
取扱い終了
返品不可
34987995CDM2FZ40-250Z-A93LA93
17,820
取扱い終了
返品不可
34988004CDM2FZ40-250Z-M9BWM9BW
19,910
取扱い終了
返品不可
34988013CDM2FZ40-250Z-M9BLM9B
20,020
取扱い終了
返品不可
34988047CDM2FZ40-250Z-H7CL-XB9H7C
24,090
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする