SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2HG32)
形式
(H) エアハイドロタイプ
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35011734
CDM2HG32-55Z
CADデータダウンロード
55
¥
7,100
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35011743
CDM2HG32-150Z
CADデータダウンロード
150
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35011752
CDM2HG32-75JZ
CADデータダウンロード
75
¥
11,440
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
17日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください