曜日別特売
CDM2HG32-75JZ CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2HG32) SMC 35011752

※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2HG32)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
ストローク(mm)75
内容量1個注文コード35011752品番CDM2HG32-75JZ
参考基準価格(税別)¥11,440販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
ストローク(mm)
75
形式
(H) エアハイドロタイプ
クッション
(-) ラバークッション
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
ロッド先端金具
(-) オプションなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする