CDM2KB20-40Z-XC8A CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-40Z) SMC 35023205

※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-40Z)

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・クッション・取付支持形式など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
クッション
(-) ラバークッション(標準)
取付支持形式
(B) 基本形 (両側ボス付)
注文コード
35023205
品番
CDM2KB20-40Z-XC8A
参考基準価格(税別)¥10,510販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
¥9,498
ストローク調整範囲(mm)
(A)0~25
クッション
(-) ラバークッション(標準)
ストローク(mm)
40
取付支持形式
(B) 基本形 (両側ボス付)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする