曜日別特売

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-175Z)

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-175Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
175
クッション
(-) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
全6種類を絞り込む
オートスイッチ種類
6種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35068662CDM2KL20-175Z-M9BWZM9BW
17,270
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
35068678CDM2KL20-175Z-B54LB54
17,710
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
35068626CDM2KL20-175Z(-) オートスイッチなし
9,240
取扱い終了
返品不可
35068635CDM2KL20-175Z-A93A93
13,200
取扱い終了
返品不可
35068644CDM2KL20-175Z-M9BM9B
15,400
取扱い終了
返品不可
35068653CDM2KL20-175Z-M9NM9N
15,620
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする