曜日別特売

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-250FZ)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-250FZ) - SMC
ストローク(mm)
250
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(F) ロッド先端めねじ
内容量
1個
全8種類を絞り込む
オートスイッチ種類
8種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35105193CDM2L20-250FZ-A93A93
12,270
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
35105227CDM2L20-250FZ-M9BWM9BW
15,020
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
35105254CDM2L20-250FZ-M9BWZM9BW
16,340
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
35105184CDM2L20-250FZ(-) オートスイッチなし
8,310
取扱い終了
返品不可
35105202CDM2L20-250FZ-M9BM9B
14,470
取扱い終了
返品不可
35105218CDM2L20-250FZ-M9NM9N
14,690
取扱い終了
返品不可
35105236CDM2L20-250FZ-M9BLM9B
15,130
取扱い終了
返品不可
35105245CDM2L20-250FZ-M9BWLM9BW
15,680
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする