CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-130AZ)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-130AZ) SMC

チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)130 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) オプションなし 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35132624 CDM2L25-130AZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
9,410
8,598
9,458 (税込)
17日以内出荷

返品不可
35132633 CDM2L25-130AZ-A93
CADデータダウンロード
A93
13,370
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
35132642 CDM2L25-130AZ-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
16,230
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする