SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-1600AZ)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
1600
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35171456
CDM2L32-1600AZ-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
30,530
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35171465
CDM2L32-1600AZ-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
¥
32,620
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35171447
CDM2L32-1600AZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
25,910
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください