CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-210AZ)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-210AZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)210形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし内容量1個
全6種類を絞り込む
オートスイッチ種類
6種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35175044CDM2L32-210AZ-A93A93
14,740
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
35175053CDM2L32-210AZ-M9NM9N
17,160
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
35175062CDM2L32-210AZ-M9BMM9B
17,270
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
35175035CDM2L32-210AZ(-) オートスイッチなし
10,780
取扱い終了
返品不可
35175078CDM2L32-210AZ-M9BLM9B
17,600
取扱い終了
返品不可
35175087CDM2L32-210AZ-M9BZM9B
18,370
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする