CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-780Z)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-780Z) SMC

チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)780 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) オプションなし 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35205415 CDM2L32-780Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
15,070
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
35205424 CDM2L32-780Z-M9NW
CADデータダウンロード
M9NW
21,780
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
35205433 CDM2L32-780Z-M9NL
CADデータダウンロード
M9N
22,110
21,980
24,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする