CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L40-1350Z)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L40-1350Z) SMC

チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)1350 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) オプションなし 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35215118 CDM2L40-1350Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
30,140
26,980
29,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
35215127 CDM2L40-1350Z-A93V
CADデータダウンロード
A93V
34,760
29,980
32,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
35215136 CDM2L40-1350Z-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
36,850
31,980
35,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
35215145 CDM2L40-1350Z-M9PL
CADデータダウンロード
M9P
37,180
31,980
35,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
35215154 CDM2L40-1350Z-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
37,510
31,980
35,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
35215163 CDM2L40-1350Z-B54L
CADデータダウンロード
B54
38,610
32,980
36,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする