CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L40-150AJZ)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L40-150AJZ) SMC

チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)150 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション ジャバラ(J) ナイロンターポリン ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) オプションなし 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35215617 CDM2L40-150AJZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
18,480
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
35215626 CDM2L40-150AJZ-A93Z
CADデータダウンロード
A93
23,760
21,980
24,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
35215635 CDM2L40-150AJZ-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
25,190
22,980
25,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
35215644 CDM2L40-150AJZ-M9BAL
CADデータダウンロード
M9BA
27,500
25,980
28,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする