SMC
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA20-100FZ)
ストローク(mm)
100
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(F) ロッド先端めねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35247957
CDM2RA20-100FZ-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
13,090
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35247966
CDM2RA20-100FZ-M9BA
CADデータダウンロード
M9BA
¥
15,290
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35247948
CDM2RA20-100FZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
6,930
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください