曜日別特売

CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA20-110Z)

CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA20-110Z) - SMC
ストローク(mm)
110
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
全6種類を絞り込む
品番
オートスイッチ種類
6種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35248937CDM2RA20-110Z-M9BLSM9B
¥10,450
¥9,598
¥10,558(税込)
17日以内出荷
返品不可
35248964CDM2RA20-110Z-M9BWM9BW
¥13,920
¥12,980
¥14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
35248973CDM2RA20-110Z-C73CLC73C
¥14,030
¥13,980
¥15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
35248928CDM2RA20-110Z(-) オートスイッチなし
¥7,210
取扱い終了
返品不可
35248946CDM2RA20-110Z-A93A93
¥11,170
取扱い終了
返品不可
35248955CDM2RA20-110Z-A93LA93
¥11,830
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする