曜日別特売
CDM2RA20-110Z-M9BLS CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA20-110Z) SMC 35248937

※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA20-110Z)CDM2RA20-110Z-M9BLS

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
リード線(m)(L) 3
内容量1個注文コード35248937品番CDM2RA20-110Z-M9BLS
参考基準価格(税別)¥10,450販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
¥9,598
オートスイッチ種類
M9B
ストローク(mm)
110
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする