SMC
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA20-135Z)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
135
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35250127
CDM2RA20-135Z-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
14,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35250102
CDM2RA20-135Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
7,480
取扱い終了
返品不可
35250118
CDM2RA20-135Z-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
12,100
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください