曜日別特売

CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA20-260AZ)

CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA20-260AZ) - SMC
ストローク(mm)
260
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35256147CDM2RA20-260AZ-A93A93
14,520
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
35256138CDM2RA20-260AZ(-) オートスイッチなし
10,560
取扱い終了
返品不可
35256156CDM2RA20-260AZ-A93LA93
15,180
取扱い終了
返品不可
35256165CDM2RA20-260AZ-M9NM9N
16,940
取扱い終了
返品不可
35256174CDM2RA20-260AZ-M9NWLM9NW
17,930
取扱い終了
返品不可
35256183CDM2RA20-260AZ-M9BALM9BA
19,580
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする