CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA25-240AZ)

CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA25-240AZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)240形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35278312CDM2RA25-240AZ-M9BM9B
17,000
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
35278337CDM2RA25-240AZ-M9BLM9B
17,660
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
35278364CDM2RA25-240AZ-M9BWL-XC22M9BW
20,680
18,980
20,878(税込)
27日以内出荷
返品不可
35278276CDM2RA25-240AZ(-) オートスイッチなし
10,840
取扱い終了
返品不可
35278294CDM2RA25-240AZ-A93LA93
15,460
取扱い終了
返品不可
35278346CDM2RA25-240AZ-M9BWLM9BW
18,210
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする