SMC
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA25-35AZ)
ストローク(mm)
35
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35285897
CDM2RA25-35AZ-M9N
CADデータダウンロード
M9N
¥
15,020
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35285854
CDM2RA25-35AZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
8,640
取扱い終了
返品不可
35285872
CDM2RA25-35AZ-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
13,260
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください