CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB25-20Z)

CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB25-20Z) - SMC
ストローク(mm)
20
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
全6種類を絞り込む
クッション
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35324476CDM2RB25-20Z-M9NWS-(-) ラバークッション
¥9,850
¥8,898
¥9,788(税込)
17日以内出荷
返品不可
35324485CDM2RB25-20Z-XC8A(A)0~25(-) ラバークッション(標準)
¥10,010
¥8,998
¥9,898(税込)
27日以内出荷
返品不可
35324494CDM2RB25-20Z-A93L-(-) ラバークッション
¥11,280
¥9,998
¥10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
35324503CDM2RB25-20Z-H7C-(-) ラバークッション
¥15,020
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
35324512CDM2RB25-20Z-M9PL-XC8A(A)0~25(-) ラバークッション(標準)
¥17,050
¥15,980
¥17,578(税込)
27日以内出荷
返品不可
35324467CDM2RB25-20Z-(-) ラバークッション
¥6,660
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする