※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB25-20Z)
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・クッション・取付支持形式
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
クッション
(-) ラバークッション(標準)
取付支持形式
(B) 前面取付形
注文コード
35324485
品番
CDM2RB25-20Z-XC8A
参考基準価格(税別)
¥10,010
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ストローク調整範囲(mm)
(A)0~25
クッション
(-) ラバークッション(標準)
ストローク(mm)
20
取付支持形式
(B) 前面取付形
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
CADデータダウンロード