CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2V40TN)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2V40TN) - SMC
形式
(-) 空気圧タイプ
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(TN) NPT
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クッション
オートスイッチ種類
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35421478CDM2V40TN-125AZ(A) エアクッション(-) オートスイッチなし(-) オプションなし
12,930
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
35421487CDM2V40TN-125AZ-W(A) エアクッション(-) オートスイッチなし(W) 2山ナックルジョイント
15,320
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
35421496CDM2V40TN-100Z-NW-M9N(-) ラバークッションM9N(W) 2山ナックルジョイント
20,260
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする