曜日別特売
CDM2V40TN-100Z-NW-M9N CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2V40TN) SMC 35421496

※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2V40TN)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
ストローク(mm)100
クッション(-) ラバークッション
ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント
内容量1個注文コード35421496品番CDM2V40TN-100Z-NW-M9N
参考基準価格(税別)¥20,260販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) ラバークッション
オートスイッチ種類
M9N
ロッド先端金具
(W) 2山ナックルジョイント
ストローク(mm)
100
形式
(-) 空気圧タイプ
ねじの種類
(TN) NPT
リード線(m)
0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
揺動受け金具
(N) 取付支持金具同梱
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする