CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2D40TF)

CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2D40TF) SMC

チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35502845 CDNA2D40TF-100-D
CADデータダウンロード
100
38,500
35,980
39,578 (税込)
30日以内出荷

返品不可
35502854 CDNA2D40TF-200-D
CADデータダウンロード
200
39,820
36,980
40,678 (税込)
30日以内出荷

返品不可
35502863 CDNA2D40TF-25-D-M9PWVL 25
45,540
41,980
46,178 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする